OBO BETTERMANN - OBO6075005 LTS 50 FT PASSERELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 6000 mm
Confezione
6 M
EAN
4012196936014
Codice prodotto
OBO6075005
Cod. produttore
6075005
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
6000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
2200 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
1.5 kg/m
Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075005 - LTS 50 FT PASSERELLA ASOLATA


