OBO BETTERMANN - OBO6072895 KSB 4 PVC NASTRO PROTEZIONE BORDI PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Canale portacavi
Lunghezza - 10000 mm
Larghezza - 10.5 mm
Altezza - 15 mm
Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva
Confezione
10 M
EAN
4012196295586
Codice prodotto
OBO6072895
Cod. produttore
6072895
Produttore
OBO
Adatto per:
Canale portacavi
Lunghezza:
10000 mm
Larghezza:
10.5 mm
Altezza:
15 mm
Tipo di costruzione:
Nastro / Striscia protettiva
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altri
Nastro di protezione bordi per profilati, PVC, nero


