OBO BETTERMANN - OBO6063950 SKSU 640 FS PASSERELLA SKSU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195060413
Codice prodotto
OBO6063950
Cod. produttore
6063950
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
23800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
6.39 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II