pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6063179 MKSU 615 FS PASSERELLA MKSU

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6063179 MKSU 615 FS PASSERELLA MKSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196394630

Codice prodotto

OBO6063179

Cod. produttore

6063179

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

8800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.29 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Distanze di supporto possibili:

1.5...2.5 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

500 N/m

MKSU 60 = sistema di passerelle medio pesante, non forato, con bordo di altezza pari a 60 mm. I giunti lineari devono essere ordinati separatamente.