OBO BETTERMANN - OBO6062284 KS KL A2 MORSETTO FISSAGGIO SCALETTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Adattatore
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Adatto per passerella a traversini - sì
Superficie - Altri
Adatto per passerella a filo - no
Confezione
30 PZ
EAN
4012195694656
Codice prodotto
OBO6062284
Cod. produttore
6062284
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Adattatore
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per passerella a traversini:
sì
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a spalliera:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri