pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6062052 TSG 30 A2 SEPARATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6062052 TSG 30 A2 SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 30 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio - no

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195694502

Codice prodotto

OBO6062052

Cod. produttore

6062052

Produttore

OBO

Altezza del separatore:

30 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.