OBO BETTERMANN - OBO6062002 BKRS 1020 FSPASSERELLA BKRSCALPESTABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 17052 mm²
Confezione
3 M
EAN
4012196341870
Codice prodotto
OBO6062002
Cod. produttore
6062002
Produttore
OBO
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
17052 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Peso:
6.15 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II