pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6061989 BKRS 1150 FS PASSERELLA BKRS

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6061989 BKRS 1150 FS PASSERELLA BKRS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196147069

Codice prodotto

OBO6061989

Cod. produttore

6061989

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

2 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

49600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

11.03 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Distanze di supporto possibili:

1.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1670 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1460 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

1200 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

920 N/m

Sistema di passerelle pesante BKRS con foratura pavimento e bordo di altezza pari a 110 mm.