pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6061508 SKS 150 FS PASSERELLA SKS

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6061508 SKS 150 FS PASSERELLA SKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196062416

Codice prodotto

OBO6061508

Cod. produttore

6061508

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Giunto incluso

Sezione utile:

54800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

7.8 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6061508 - SKS 150 FS Passerella asolata