OBO BETTERMANN - OBO6059836 SKSMU 110 FS PASSERELLA SKSMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195833925
Codice prodotto
OBO6059836
Cod. produttore
6059836
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
10800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
4.04 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II