OBO BETTERMANN - OBO6059787 SKSMU 840 FT PASSERELLA SKSMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 85 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195833635
Codice prodotto
OBO6059787
Cod. produttore
6059787
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
85 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
33800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
7.45 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II


