OBO BETTERMANN - OBO6059633 SKSM 115 FT Passerella SKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195829645
Codice prodotto
OBO6059633
Cod. produttore
6059633
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
16100 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
4.32 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Distanze di supporto possibili:
1.5...4 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
3000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
1700 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
800 N/m


