OBO BETTERMANN - OBO6059458 SKSM 615 FS PASSERELLA SKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195832492
Codice prodotto
OBO6059458
Cod. produttore
6059458
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
8800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
3.02 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II


