pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059456 SKSM 610 FS PASSERELLA SKSM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059456 SKSM 610 FS PASSERELLA SKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195832485

Codice prodotto

OBO6059456

Cod. produttore

6059456

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

5800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

2.5 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059456 - SKSM 610 FS Passerella asolata