pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059382 MKSMU 110 FS PASSERELLA MKSMU

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059382 MKSMU 110 FS PASSERELLA MKSMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195832003

Codice prodotto

OBO6059382

Cod. produttore

6059382

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

10800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

2.7 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059382 - MKSMU 110 FS PASSERELLA CHIUSA