OBO BETTERMANN - OBO6059241 MKSMU 650 FS PASSERELLA MKSMU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 500 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Lunghezza - 3050 mm 
Confezione
- 3 M 
EAN
4012195831396
Codice prodotto
OBO6059241
Cod. produttore
6059241
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
29800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


