OBO BETTERMANN - OBO6059232 MKSMU 615 FS PASSERELLA MKSMU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 150 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Lunghezza - 3050 mm 
Confezione
- 3 M 
EAN
4012195831358
Codice prodotto
OBO6059232
Cod. produttore
6059232
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
8800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


