OBO BETTERMANN - OBO6059183 MKSM 150 FT PASSERELLA MKSM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195831112
Codice prodotto
OBO6059183
Cod. produttore
6059183
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
54800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
4.47 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II