OBO BETTERMANN - OBO6059092 MKSM 860 FS PASSERELLA MKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 85 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195830405
Codice prodotto
OBO6059092
Cod. produttore
6059092
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
85 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
50800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
4.04 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II