OBO BETTERMANN - OBO6059086 MKSM 830 FS PASSERELLA MKSM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 300 mm 
- Altezza - 85 mm 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Lunghezza - 3050 mm 
Confezione
- 3 M 
EAN
4012195830375
Codice prodotto
OBO6059086
Cod. produttore
6059086
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
85 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
25300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri