pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6058698 SKS 840 FT PASSERELLA SKS

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6058698 SKS 840 FT PASSERELLA SKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196061631

Codice prodotto

OBO6058698

Cod. produttore

6058698

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

85 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

33800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi SKS forato 85x400x3000, St, FT