OBO BETTERMANN - OBO6058507 SKS 850 FS PASSERELLA SKS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 85 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012196061334
Codice prodotto
OBO6058507
Cod. produttore
6058507
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
85 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Giunto incluso
Sezione utile:
42300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
7.22 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II