OBO BETTERMANN - OBO6056755 SKS 620 A4PASSERELLA PORTACAVI SKSPERFOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 11800 mm²
Confezione
3 M
EAN
4012196044887
Codice prodotto
OBO6056755
Cod. produttore
6056755
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
11800 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Altri


