OBO BETTERMANN - OBO6055810 LTR 3000 FS PASSERELLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012196943876
Codice prodotto
OBO6055810
Cod. produttore
6055810
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
4200 mm²
Colore:
Zinco
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Peso:
1.26 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II