pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6055303 MKS 630 FS PASSERELLA MKS

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6055303 MKS 630 FS PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 41.75 kg CO2 eq.

EAN

4012196059775

Codice prodotto

OBO6055303

Cod. produttore

6055303

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Giunto incluso

Sezione utile:

17800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi MKS forato, con set di fascette 60x300x3000, St, FS