OBO BETTERMANN - OBO6052821 DRLU 050 A2 COPERCHIO NON FORATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 50 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Altri
Confezione
3 M
EAN
4012196031818
Codice prodotto
OBO6052821
Cod. produttore
6052821
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
50 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri