OBO BETTERMANN - OBO6052643 DRLU 100 DD COPERCHIO NON FORATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del coperchio - 100 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Lunghezza - 3000 mm 
- Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio 
- Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio 
Confezione
- 3 M 
EAN
4012196657551
Codice prodotto
OBO6052643
Cod. produttore
6052643
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


