pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6052571 DRLU 550 FS COPERCHIO NON FORATO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6052571 DRLU 550 FS COPERCHIO NON FORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 550 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196031696

Codice prodotto

OBO6052571

Cod. produttore

6052571

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

550 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6052571 - DRLU 550 FS COPERCHIO FS