pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6051228 DRL FAM 530 FT COPERCHIO INSTALL. RIALZA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6051228 DRL FAM 530 FT COPERCHIO INSTALL. RIALZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 530 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196179879

Codice prodotto

OBO6051228

Cod. produttore

6051228

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

530 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6051228 - DRL FAM 530 FT COPERCHIO FISS. DISTANZIA