OBO BETTERMANN - OBO6051224 DRL FAM 330 FT COPERCHIO INSTALL. RIALZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 330 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
3 M
EAN
4012196179855
Codice prodotto
OBO6051224
Cod. produttore
6051224
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
330 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


