OBO BETTERMANN - OBO6049119 DBKR 100 FS COPERCHIO MANDORLATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 100 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Sovrapposto
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 M
EAN
4012196610006
Codice prodotto
OBO6049119
Cod. produttore
6049119
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Colore:
Zinco
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
3.3 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri