pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047654 RKSM 630 FS PASSERELLA RKSM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047654 RKSM 630 FS PASSERELLA RKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 40.32 kg CO2 eq.

EAN

4012195391210

Codice prodotto

OBO6047654

Cod. produttore

6047654

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

17800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 60x300x3050, St, FS