OBO BETTERMANN - OBO6047631 RKSM 615 FT PASSERELLA RKSM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195903901
Codice prodotto
OBO6047631
Cod. produttore
6047631
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
8800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri