OBO BETTERMANN - OBO6047612 RKSM 610 FT PASSERELLA RKSM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 100 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Lunghezza - 3050 mm 
Confezione
- 3 M 
Classificazione green
Impronta ambientale: 39.67 kg CO2 eq.
EAN
4012195903895
Codice prodotto
OBO6047612
Cod. produttore
6047612
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
5800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri


