OBO BETTERMANN - OBO6047602 RKS 605 FT PASSERELLA PORTACAVI RKS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 0.75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 3000 mm²
Confezione
3 M
EAN
4012196662166
Codice prodotto
OBO6047602
Cod. produttore
6047602
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
0.75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
3000 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo