OBO BETTERMANN - OBO6045979 MKR 15 100 FS PASSERELLA STANDARD NAVALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 15 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196562091
Codice prodotto
OBO6045979
Cod. produttore
6045979
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Senza giunto
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
0.76 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II