pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6045952 MKR 15 050 FS PASSERELLA STANDARD NAVALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6045952 MKR 15 050 FS PASSERELLA STANDARD NAVALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196561971

Codice prodotto

OBO6045952

Cod. produttore

6045952

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Schema di foratura NATO:

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

0.49 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6045952 - MKR 15 050 FS Passerella navale