OBO BETTERMANN - OBO6045200 MKR 15 200 FT PASSERELLA STANDARD NAVALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 15 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196053957
Codice prodotto
OBO6045200
Cod. produttore
6045200
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


