OBO BETTERMANN - OBO6041572 RAAM 820 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195880868
Codice prodotto
OBO6041572
Cod. produttore
6041572
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir


