OBO BETTERMANN - OBO6041570 RAAM 810 FS DERIVAZIONE LATERALE A T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195880851
Codice prodotto
OBO6041570
Cod. produttore
6041570
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir