OBO BETTERMANN - OBO6041410 RBM 45 810 FS CURVA 45?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Spessore del materiale - 1.25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195879541
Codice prodotto
OBO6041410
Cod. produttore
6041410
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir