OBO BETTERMANN - OBO6041230 RAAM 610 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Modello - Giunto integrato
Raggio interno di curvatura - 50 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195878568
Codice prodotto
OBO6041230
Cod. produttore
6041230
Produttore
OBO
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Modello:
Giunto integrato
Raggio interno di curvatura:
50 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


