OBO BETTERMANN - OBO6041202 RBM 90 615 A4 CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195878445
Codice prodotto
OBO6041202
Cod. produttore
6041202
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


