OBO BETTERMANN - OBO6041162 RBM 90 660 FT CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Tipo di costruzione - Arco rigido
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195881940
Codice prodotto
OBO6041162
Cod. produttore
6041162
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Numero RAL:
0


