OBO BETTERMANN - OBO6040349 RAA 320 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 35 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Raggio interno di curvatura - 50 mm
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto incluso
Confezione
1 PZ
EAN
4012196449835
Codice prodotto
OBO6040349
Cod. produttore
6040349
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
35 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Raggio interno di curvatura:
50 mm
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto incluso
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir


