OBO BETTERMANN - OBO6023096 2371 40 SEPARATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 28.5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Inseribile
Colore - Grigio
Confezione
2 M
EAN
4012196024315
Codice prodotto
OBO6023096
Cod. produttore
6023096
Produttore
OBO
Altezza:
28.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C