pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6017160 WB GR FT STAFFA PARETE+GANCIO CENTRALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6017160 WB GR FT STAFFA PARETE+GANCIO CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196561254

Codice prodotto

OBO6017160

Cod. produttore

6017160

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Accessori di montaggio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6017160 - WB GR FT Fissaggio parete