OBO BETTERMANN - OBO6015630 DBL 50 100 A4 STAFFA DISTANZIATRICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa trapezoidale a parete / soffitto
Superficie - Altri
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012196198177
Codice prodotto
OBO6015630
Cod. produttore
6015630
Produttore
OBO
Modello:
Staffa trapezoidale a parete / soffitto
Superficie:
Altri
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no