pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015360 WW 100 15 FS ANGOLARE A PARETE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015360 WW 100 15 FS ANGOLARE A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 108 mm

  • Lunghezza - 158 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196608591

Codice prodotto

OBO6015360

Cod. produttore

6015360

Produttore

OBO

Altezza:

108 mm

Lunghezza:

158 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Angolare a parete 158x108, St, FS