pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6002370 GRB 90 110 G CURVA 90? PASSERELLA GRIGLI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6002370 GRB 90 110 G CURVA 90? PASSERELLA GRIGLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a filo - 100 mm

  • Altezza della passerella a filo - 105 mm

  • Tipo di costruzione - Curva orizzontale

  • Diametro del filo - 3.9 mm

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195456230

Codice prodotto

OBO6002370

Cod. produttore

6002370

Produttore

OBO

Larghezza della passerella a filo:

100 mm

Altezza della passerella a filo:

105 mm

Tipo di costruzione:

Curva orizzontale

Diametro del filo:

3.9 mm

Angolo / Raggio (valore):

90°

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Altri

Curve grigliata 90° 105x100, St, G